text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Rotated White PermaSleeve PSPT-187-2-WT-R 70PC

  1. Cikksz. 3V291159
  2. UBB 500671766805
  3. UNSPSC 46180000
  4. Gyártó cikksz 146243

Ár / 
-


Csomagolás: 1

PermaSleeve Heat Shrinkable Wire Marker Sleeves for the BMP61 Portable Printer.

Heat-shrinkable Self-Extinguishing

Szín Fehér
Szélesség (mm) 50.8
Max. működési hőm. °C 135 °C
Max. drót/kábel átmérő (mm) 3.81
Min. működési hőm. °C -55 °C
Min. drót/kábel átmérő (mm) 1.57
Nyomtatási technológia Thermal Transfer
Termék szabályzatok IMO
Függőleges ismétlő (mm) 19.05
Tartalom (pcs) 70
Mélység (mm) 44
Felület Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Magasság 8.5
Hosszúság (L) (mm) 50.8
Típus szám B-342
Súly (g) 91