text.skipToContent text.skipToNavigation
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a megrendelések teljesítése továbbra is biztosított, de a jelenlegi korlátozások miatt a szállítási ido megnövekedhet. Ügyfélszolgálatunk telefonos elérhetosége korlátozott, kérjük, email útján lépjenek kapcsolatba velünk.

Bosch Cordless Ütvefúró GBH 14,4V-LI 2X1,5AH

  1. Cikksz. B4000.004.010
  2. EAN 3165140600187
  3. UBB 500579852319
  4. UNSPSC 27111602
  5. Gyártó cikksz 0611905402

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Akkus fúrókalapács GBH 14,4 V-LI Compact, A legkompaktabb 14,4 voltos professzionális akkus fúrókalapács, Kategóriája legkompaktabb kialakítása (teljes hossza csak 278 mm – SDS-plus befogóval), Pneumatikus kalapácsütőmű legfeljebb 12 mm-es furatokhoz optimalizálva betonban, Kisebb és közepes csavarozási és fúrási munkákhoz is megfelelő fában és fémben, Csavarozás: max. 6 mm átmérőjű csavarok fában, Egyedülálló Bosch Premium lítium-ion technológia a hosszabb élettartamért és a verhetetlen akkuüzemidőért, Bosch elektronikus cellavédelem (ECP): védi az akkut túlterhelés, túlhevülés és mélykisülés ellen, Praktikus kijelző az akkumulátor töltési állapotához 3 LED-del, Beépített LED-világítás a munkaterület megvilágításához sötét helyeken is, Bosch Hyper Charge: a gyorstöltés által az akkuk a töltési idő felénél már 75%-ra feltöltődnek, Nincs memóriaeffektus: az akku függetlenül a töltési állapottól mindenkor tölthető, a cellák károsodása nélkül, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Gyorstöltő AL 1820 CV (2 607 225 424), 1/1 L-BOXX betét, készülék (2 608 438 088), 2 x 1,5 Ah Li-ion akku (2 607 336 552)

Akkumulátor amperóra (ah) 1.5
Akkumulátorok száma 2
Feszültség 14.4