text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Ügyfeleink, ma este 19:00 és 21:00 között karbantartási munkákat végzünk a Webshopban, ez idő alatt a Webshop nem lesz elérhető. Köszönjük a türelmüket és megértésüket!

Biztonsági horog (karabiner horog) Rozsdamentes acél A4 11X120MM

  1. Cikksz. 16733.110.120
  2. EAN 8715492593306
  3. UBB 950465021422
  4. UNSPSC 53141506

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
d3 11
Átmérő (mm) 11
Hosszúság (L) (mm) 120
Info
  • Nem használható emelési alkalmazásokhoz.
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) A4
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

d1 (min.) 17
d2 (min.) 39
d3 11
f (min.) 11
m (min.) 16