ELEKTROTECHNIEK DEKRI BVBA - 8797508108430
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
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17243
17243.080.052
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
Bilincs-csavar B típus, 40G cikk sz. Acél Horganyzott M8X74X52X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
D (Inch)
1.25
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
74 mm
D (Inch)
1.25
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
35
d-D
M8
d
8
D (mm)
42
E
52
Csőátmérő ø
1.25
L (mm)
74
L1
66
L2
45
L3
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17243.080.052
EAN
8712547003957
UBB
408373000251
UNSPSC
31161616