Bilincs-csavarok
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
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17243
17243.080.044
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
Bilincs-csavar B típus, 40G cikk sz. Acél Horganyzott M8X61X44X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
D (Inch)
1
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
61 mm
D (Inch)
1
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
30
d-D
M8
d
8
D (mm)
34
E
44
Csőátmérő ø
1
L (mm)
61
L1
53
L2
36
L3
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17243.080.044
EAN
8712547003940
UBB
408373264758
UNSPSC
31161616