Bilincs-csavarok
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
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17243
17243.060.034
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
Bilincs-csavar B típus, 40G cikk sz. Acél Horganyzott M6X53X34X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
D (Inch)
0.75
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
53 mm
D (Inch)
0.75
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
25
d-D
M6
d
6
D (mm)
27
E
34
Csőátmérő ø
0.75
L (mm)
53
L1
47
L2
33.5
L3
20
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17243.060.034
EAN
8712547003919
UBB
408373268221
UNSPSC
31161616