Bilincs-csavarok
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
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
Bilincs-csavarok
17243
17243.100.073
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
Bilincs-csavar B típus, 40G cikk sz. Acél Horganyzott M10X99X73X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
D (Inch)
2
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
99 mm
D (Inch)
2
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b
40
d-D
M10
d
10
D (mm)
60
E
73
Csőátmérő ø
2
L (mm)
99
L1
89
L2
59
L3
29
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17243.100.073
EAN
8712547003988
UBB
408373267496
UNSPSC
31161616