Rozsdamentes acél kötőelemek
Speciális termékek
51229
51229.040.006
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
Besajtolható laposfejű menetes csap Rozsdamentes acél A2 M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
6 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
4
D
5.9
H (max.)
2.4
Furatméret
4
L (mm)
6
Min. távolság a lemez szélétől
7.2
Min. lemezvastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51229.040.006
EAN
8712423022393
UBB
500656771275
UNSPSC
31161816