Self clinching fasteners
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
Rögzítőelem rendszerek
Self clinching fasteners
14425
14425.025.015
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
Besajtolható laposfejű menetes csap Acél Horganyzott M2,5X15
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.5 mm
Hossz
15 mm
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
2.5
D
4.1
H (max.)
1.95
Furatméret
2.5
L (mm)
15
Min. távolság a lemez szélétől
5.4
Min. lemezvastagság
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14425.025.015
EAN
8712423026377
UBB
500656722195
UNSPSC
31161816