text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kétvégű csavarkulcsok 895M 65 X70 MM

  1. Cikksz. L8515.065.070
  2. EAN 7314151832971
  3. UBB 203120074851
  4. UNSPSC 27111726
  5. Gyártó cikksz 895M-65-70

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Double open end wrench, metric

Double open end wrenches Standards: ISO 1085 and DIN 895 Material: Standard alloy steel Open end angle 15º Gunmetal finishing

Szikramentes Nem
Egész hosszúság 580 mm
Méret 65-70
Megjegyzések
  • Open-ended spanners, DIN 895/ISO 1085.
  • Manufacture: Steel grey, forged.
  • Material: Special steel.
  • Jaw angle 15°.