text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Foglalatok 23 MM

  1. Cikksz. L7032.230.001
  2. EAN 7314151097981
  3. UBB 203122493687
  4. UNSPSC 27111704
  5. Gyártó cikksz 7800SM-23

Ár / 
-


Csomagolás: 1

Standard length sockets, 1/2" square drive

Standard length sockets, 1/2" square drive Hex profile, metric sizes Not suitable for machine operation High performance alloy steel High polished finish Knurled ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 SB = Retail packed on a plastic info card

Pont típusok 6
Behajtó méret 1/2
Szikramentes Nem
Egész hosszúság 40 mm
Méret 23
Vde Nem
Megjegyzések
  • Socket, hex, DIN3124/ISO ISO2725, ½" 12.5 DIN 3120/ISO ISO1174.
  • Manufacture: Nickel and chrome plated.
  • Highly polished.
  • Material: Chrome extra.
  • With Dynamic-Drive cross-section.