text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ütvecsapó dugóhúzó K 19 1 inch


DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozva

Cikkszám
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 13
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 165
Árucikk kód 8204200000
Model K 19 1AF
Type Impact Socket

Leírás

DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE speciális acél, lőfémfelület, acél, polírozva

Cikkszámok

Cikkszám G2315.254.001
EAN 4010886616994
UBB 240120473535
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6169900

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.