Foglalatok
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
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO63825010ACT
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
Akció ütvecsapó dugasz DO63825010
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point
Teljes leírás
Cikkszám
DO63825010ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
10
Hosszúság (m)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
7
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
198.45
Árucikk kód
82042000
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO63825010 - Socket 1/2" x 10 12-Point
Cikkszámok
Cikkszám
DO63825010ACT
EAN
8717981066964
UBB
500618883069
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO63825010