text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radial bristle disc 50,8X1,8X9,5MM


Il disco a setole radiali Scotch-Brite™ è dotato di grani abrasivi ceramici 3M e di setole sagomate e flessibili che garantiscono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e una tenuta dell'abrasivo per l'intera durata del disco. Il nostro disco a funzionamento rapido rimuove difetti superficiali come vernice, macchie, bruciature e ruggine da grandi aree.Rimuovere efficacemente vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da grandi aree, con il disco a setole radiali Scotch-Brite™ a funzionamento rapido. I nostri dischi durevoli sono progettati per tagliare velocemente e durare più a lungo rispetto ai dischi abrasivi a filo o di altro tipo. Lavorano bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Sono consigliati per l'uso in applicazioni industriali generali, aerospaziali, automobilistiche, di lavorazione dei metalli e di trasporto. Utilizzano setole modellate e flessibili che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e rimangono in posizione in modo sicuro durante la leggera pressione, per ottenere la finitura desiderata. I nostri dischi sono caratterizzati dalla miscela di ossido di alluminio ceramico 3M, un minerale ceramico dalle prestazioni superiori progettato per migliorare la tenacità e la durezza del grano. Questa miscela di ossido di alluminio ceramico è progettata per fratturarsi frequentemente, per una velocità di taglio e una durata superiori agli abrasivi in ossido di alluminio. Gli abrasivi ceramici sono progettati per gestire applicazioni con calore e stress intensi.Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, che combinano abrasivi e materiale in fibra non tessuta, creando un sistema abrasivo che offre risultati costanti per l'intera durata del prodotto. Il materiale a velo aperto è fresco e resistente al carico, limitando l'intasamento delle fibre per mantenere i minerali abrasivi ad alte prestazioni.

Numéro d'article 301183M
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 294.8
Emballé par 80
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Poids par pièce (g) 294.8
Code Douanier 96035000
Type Bristle Disc

La description

Il disco a setole radiali Scotch-Brite™ è dotato di grani abrasivi ceramici 3M e di setole sagomate e flessibili che garantiscono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e una tenuta dell'abrasivo per l'intera durata del disco. Il nostro disco a funzionamento rapido rimuove difetti superficiali come vernice, macchie, bruciature e ruggine da grandi aree.Rimuovere efficacemente vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da grandi aree, con il disco a setole radiali Scotch-Brite™ a funzionamento rapido. I nostri dischi durevoli sono progettati per tagliare velocemente e durare più a lungo rispetto ai dischi abrasivi a filo o di altro tipo. Lavorano bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Sono consigliati per l'uso in applicazioni industriali generali, aerospaziali, automobilistiche, di lavorazione dei metalli e di trasporto. Utilizzano setole modellate e flessibili che offrono un maggiore contatto con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e rimangono in posizione in modo sicuro durante la leggera pressione, per ottenere la finitura desiderata. I nostri dischi sono caratterizzati dalla miscela di ossido di alluminio ceramico 3M, un minerale ceramico dalle prestazioni superiori progettato per migliorare la tenacità e la durezza del grano. Questa miscela di ossido di alluminio ceramico è progettata per fratturarsi frequentemente, per una velocità di taglio e una durata superiori agli abrasivi in ossido di alluminio. Gli abrasivi ceramici sono progettati per gestire applicazioni con calore e stress intensi.Gli abrasivi Scotch-Brite sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, che combinano abrasivi e materiale in fibra non tessuta, creando un sistema abrasivo che offre risultati costanti per l'intera durata del prodotto. Il materiale a velo aperto è fresco e resistente al carico, limitando l'intasamento delle fibre per mantenere i minerali abrasivi ad alte prestazioni.

Numéros d'articles

Numéro d'article 301183M
UBB 500614726635
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 30118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.