text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4305

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor. Miért a LUBRINOX®-ot válassza Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként élelmiszeripari előírásoknak megfelelő, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite® Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Cikkszám
Márka Lubrinox
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Info
  • Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
    • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód

Műszaki adatok

Márka Lubrinox
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Info
  • Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
    • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód

Leírás

A LUBRINOX® rozsdamentes acél kötőelemeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák a csavarmenetek berágódását, ami ismert jelenség normál rozsdamentes acél kötőelemek használatakor.

Miért a LUBRINOX®-ot válassza

  • Megakadályozza a belső és külső csavarmenetek berágódását
  • Használatra kész, nem kell manuálisan felvinni a zsírt
  • Átlagosan 25 másodpercnyi beszerelési időt takarít meg csavar-kötésenként
  • élelmiszeripari előírásoknak megfelelő, így biztonságosan használható akár az élelmiszeriparban is
  • Kiváló minőségű, tiszta rozsdamentes acél megjelenés
  • Jól működik menetrögzítéssel, mint például a Loctite®
  • Kiváló teljesítmény LUBRINOX csavarok és LUBRINOX anyák használatakor

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.