text.skipToContent text.skipToNavigation

12/140 (12X236)

  1. Cikksz. 45581FIS
  2. EAN 4006209455814
  3. UBB 500616649132
  4. UNSPSC 31162101
  5. Gyártó cikksz 45581

Ár / 
-


Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Advantages - The larger washer included with the FBN II GS creates a larger supporting surface and, as such, allows for the fixing of wood constructions. - The pre-fitted washer ensures a fast installation. - Furthermore, the FBN II GS bolt anchor offers all of the benefits of the FBN II – see page .

Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.

Hosszúság (L) (mm) 189
Átmérő (d-D) M12
Fúró ø 12
Záródugó hossza 236
ETA által jóváhagyott Igen
Megjegyzések
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • tfix = A rögzített tartozék vastagsága
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • Min. td = Ajánlott fúrási mélység
  • kN = Terhelés kN
  • A megengedhető terhelés egyetlen kihorgonyzóra érvényes repedezett betonban (húzásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr, N és a Ccr, N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Technikai adatok