Ászokcsavarok
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
Ászokcsavarok
22539
22539.285.190
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
Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/8X190 (7.1/2)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Menetek
8 Unified National
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
1.1/8 Inch
Hossz
190 mm
Osztály
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány
Jobb
Menetek
8 Unified National
Menetek per hüvelyk
8
Info
A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Méretek
B
1.8125
L (mm)
190
M
28.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Cikkszámok
Cikkszám
22539.285.190
EAN
8715494320788
UBB
500578134412
UNSPSC
31161619