text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.7/8X430 (17)

Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb

Műszaki adatok

Átmérő 1.7/8 Inch
Hossz 430 mm
Márka Fabory
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek 8 Unified National
Menetek per hüvelyk 8
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
    • A 4-es fokozatú anyák már nincsenek benne az ASTM A194/A194M-ben és fokozatosan kivonják a forgalomból. Helyette ajánlott 7-es fokozatú anyák használata.

Méretek

B 2.9375
L (mm) 430
M 46.8

Szabványok

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Cikkszámok

Cikkszám 22330.476.431
EAN 8715494420389
UBB 500578959271
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.