text.skipToContent text.skipToNavigation

Önfúró csavar, süllyesztett fejű, IFI-113/ASME B18.6.4 ASME B18.6.4 Rozsdamentes acél AISI410 #6X1/2

  1. Cikksz. U31880.013.0050
  2. EAN 8712423004634
  3. UBB 500625161616
  4. UNSPSC 31162400

Ár / 
-


Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Átmérő #6
Hosszúság (L) (Inch - ft) 1/2
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) AISI410
Menetirány Jobb
Menetek Önmetsző menet
ASME B18.6.4
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

A (max.) 0.262
H (max.) 0.083
csavarhúzó méret #2
TPI 20
Z 0.190
α 82°