text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
Több mint 40 üzlet
A legnagyobb választék Európában
Több mint 70 év szakértelme
Belépés
Regisztráció
Európa
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Németország
Olaszország
Egyéb
Egyéb
Egyéb
中国
Select Language :
Holland
Francia
Angol
Select Language :
Cseh
Angol
Select Language :
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Select Language :
Francia
Angol
Select Language :
Holland
Angol
Select Language :
Fényesít
Angol
Select Language :
Magyar
Angol
Select Language :
Angol
Select Language :
Portugál
Angol
Select Language :
Román
Angol
Select Language :
Spanyol
Angol
Select Language :
Szlovák
Angol
Select Language :
Simplified Chinese
Select Language :
Német
Angol
Select Language :
Olasz
Angol
Magyar / Magyar
Európa
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Németország
Olaszország
Egyéb
Egyéb
Egyéb
中国
Select Language :
Holland
Francia
Angol
Select Language :
Cseh
Angol
Select Language :
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Select Language :
Francia
Angol
Select Language :
Holland
Angol
Select Language :
Fényesít
Angol
Select Language :
Magyar
Angol
Select Language :
Angol
Select Language :
Portugál
Angol
Select Language :
Román
Angol
Select Language :
Spanyol
Angol
Select Language :
Szlovák
Angol
Select Language :
Simplified Chinese
Select Language :
Német
Angol
Select Language :
Olasz
Angol
Magyar / Magyar
Belépés
Regisztráció
Hide me
Termékek
Menu
Rögzítés
Hatlapú termékek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Anyák
Csavarok
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Alátétek és gyűrűk
Rögzítéstechnika, dűbelek
Csapok és perselyek
Szegecsek
Menetjavítók és betétek
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Gépelemek és alkatrészek
Kötőelem szortim. készletek és tárolórendszerek
Berendezések és tárolórendszerek
Speciális termékek
Hézagolók & távtartók
Machine parts
Kiárusítás
Szerszámok & MRO
Kéziszerszámok
Szerszámgépek
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Autógyártás és hajózás
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Műszaki vegyi anyagok
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Kiemelt ajánlatok
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Menetes rudak
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kiemelt ajánlatok
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Műszaki vegyi anyagok
Pneumatikus szerszámok
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
home
...
Menetes rudak
20108
20108.030.090
Ászokcsavar DIN 976-1A Acél Horganyzott sárga passzivált 4.8 M3X90
Cikksz.
20108.030.090
EAN
8715492603302
UBB
950353835206
UNSPSC
31161618
Nyomtatás
Pdf letöltése
Már nem elérhető
Previous
Next
Technikai adatok
Osztály
4.8
Átmérő (d-D)
M3
Hosszúság (L) (mm)
90
Anyag (hossz)
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Szabványok
DIN
976-1A
NF
E25-136
Válasszon más méretet
Technikai adatok
P
0.50
E-doc letöltése
CAD modell letöltése