text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X560 (22)

  1. Cikksz. 22530.285.558
  2. EAN 8715494371810
  3. UBB 500578534546
  4. UNSPSC 31161619

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő 1.1/8
Hosszúság (L) (mm) 560
Hosszúság (L) (Inch - ft) 22 Inch
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Osztály Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

B 1.13/16
M 28.2
Menetek per hüvelyk 8