text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Rozsdamentes acél ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/2X475 (18.3/4)

  1. Cikksz. 22530.381.476
  2. EAN 8715494534819
  3. UBB 500627297236
  4. UNSPSC 31161619

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő 1.1/2
Hosszúság (L) (mm) 475
Hosszúság (L) (Inch - ft) 18.3/4
Info
  • A tőcsavarok teljes hosszának toleranciája megtalálahtó az ASME B16.5 szabvány C-3 táblázatában
  • L a tőcsavar névleges hossza az első és az utolsó teljes menet között mérve kizárva a sarkított végeket.
Osztály Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Anyag (hossz) Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

B 2.3/8
M 37.3
Menetek per hüvelyk 8