text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A320 - ASTM A194 Felületkezeletlen Gr.L7 - Gr.4 1.1/4X305 (12)

  1. Cikksz. 22330.317.304
  2. EAN 8715494425377
  3. UBB 500578926270
  4. UNSPSC 31161619

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő 1.1/4
Hosszúság (L) (mm) 305
Hosszúság (L) (Inch - ft) 12 Inch
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Osztály Gr.L7 - Gr.4
Anyag (hossz) Acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A320 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

B 2.IN.
M 31
Menetek per hüvelyk 8