text.skipToContent text.skipToNavigation

Ászokcsavar 2 db hatlapú csavaranyával ASME B16.5/B18.2.2 Acél ASTM A193 - ASTM A194 Horganyzott Gr.B7 - Gr.2H 1.1/2X300 (11.3/4)

  1. Cikksz. 22092.381.298
  2. EAN 8715494325615
  3. UBB 500578099771
  4. UNSPSC 31161619

Ár / 
-


Csomagolás: 1
Átmérő 1.1/2
Hosszúság (L) (mm) 300
Hosszúság (L) (Inch - ft) 11.3/4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Osztály Gr.B7 - Gr.2H
Anyag (hossz) Acél
Anyag, műszaki jellemzők (hossz) ASTM A193 - ASTM A194
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
  1. Válasszon más méretet

Technikai adatok

B 2.3/8
M 37.3
Menetek per hüvelyk 8