text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain #2-56X3/32

Spezifikationen

Diameter NO.2
Length 3/32 Inch
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Maße

C (max.) 0.047
J 0.035
t (min.) 0.06
Threads per inch 56

Normen

ASME B18.3
BS 2470

Artikelnummern

Artikelnummer U07840.008.0009
EAN 8717077371644
UBB 500624419494
UNSPSC 31161518

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.