Nuts
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
Dadi
Dado a flangia
51108
51108.030.001
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
Hexagon nut with flange DIN 6923 Stainless steel A2 70 M3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1.000
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.7
Info
Specific features of hexagon nuts with flange:
The flange enables built up forces under the nut to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
Washers are not necessary.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M3
dc (max.)
8
m (max.)
4
P
0.5
s
5.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ISO
4161
NF
E25-406
DIN
6923
Numeri di articolo
Numero articolo
51108.030.001
EAN
8715492027818
UBB
500696118339
UNSPSC
31161727
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare