text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête fendue à bout plat DIN 551 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Fendue
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Bout Plat
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1.95
Code Douanier 7318153590

Dimensions

d-D M6
D (mm) 4
dp 4
L (mm) 12
n 1
P 1

Normes

ISO 4766
NEN 1487
DIN 551
NF E25-160

Numéros d'articles

Numéro d'article 55292.060.012
EAN 8715492340672
UBB 952351508777
UNSPSC 31161505

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.