text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier Brut 45H M12X18

  1. N° ART 07820.120.018
  2. EAN 8717077063211
  3. UBB 500645133314
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 100
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M12
Longueur (L) (mm) 18
Remarks (lov)
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
DIN 915
ASME B18.3.6M
ISO 4028
NF E27-182
BS 4168-4
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dp (max.) 8.5
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8
z long (min.) 6
z longue quand L ≥ 20
z court (min.) 3
  1. Télécharger le modèle CAO