text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNF ASME B18.3 Alliage d‘acier ASTM F912 Brut 7/16-20X5/8

  1. N° ART U07852.043.0062
  2. EAN 8717077374553
  3. UBB 500624392816
  4. UNSPSC 31161518

Prix par 
-


Emballé par : 50
Boîte complete uniquement
Diamètre 7/16
Longueur (Inch - ft) 5/8
TPI 20
Remarks (lov)
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Alliage d‘acier
Matière technique ASTM F912
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
ASME B18.3
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

C (max.) 0.252
J 7/32
T (min.) 0,219
Filets par pouce 20