TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Vis à tête hexagonale à embase
01055
01055.060.025
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
Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 90 M6X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
90
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
25 mm
Classe
90
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Lamelles de zinc exemptes de Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Filetage
Filetage métrique
Info
Un revêtement de zinc lamellaire élimine le risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
25
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
01055.060.025
EAN
8715494147354
UBB
500571174969
UNSPSC
31161620
Télécharger des informations supplémentaires