text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Electro zingué 90 M8X35

  1. N° ART 01049.080.035
  2. EAN 8715494327701
  3. UBB 500577290439
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 35
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN ≈6921
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dc 18.2
k 7
P 1.25
s 13
  1. Télécharger E-doc