text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Electro zingué 90 M5X20

  1. N° ART 01049.050.020
  2. EAN 8715494322560
  3. UBB 500577288706
  4. UNSPSC 31161620

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 20
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN ≈6921
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dc 11.2
k 4.3
P 0.80
s 8
  1. Télécharger E-doc