text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Droit Dacromet 500 LC Grade A 90/100 M12X40

  1. N° ART 01048.120.040
  2. EAN 8715492018878
  3. UBB 953351973649
  4. UNSPSC 31161620
Diamètre (d-D) M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12 , M12
Longueur (L) (mm) 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40 , 40
Classe 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100 , 90/100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Dacromet 500 LC Grade A
Filetage Filetage métrique

Spécifications

No image available
dc 24
k 8.7
P 1.75
s 17
  1. Télécharger E-doc