text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autotaraudeuse à tête hexagonale DIN 7513 A Acier Electro zingué M8X40

  1. N° ART 27010.080.040
  2. EAN 8715492950642
  3. UBB 950352261586
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 200
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M8
Longueur (L) (mm) 40
Remarques
  • Foret ø (H11) = Les diamètres de perçage mentionnés ne sont que des indications et ne s’appliquent qu’à des matériaux de résistance moyenne.
  • Dans un matériau doux et mince, le trou doit être plus petit, et il doit être plus grand dans un matériau dur et épais.
  • La dimension optimale du trou sera déterminée par quelques essais.
  • La longueur de vissage ne doit pas dépasser, de préférence 2 d.
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7513 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø (H11) 7.4
k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Télécharger le modèle CAO