text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autotaraudeuse à tête hexagonale DIN 7513 A Acier Electro zingué M6X20

  1. N° ART 27010.060.020
  2. EAN 8715492950550
  3. UBB 950352260679
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 20
Remarques
  • Foret ø (H11) = Les diamètres de perçage mentionnés ne sont que des indications et ne s’appliquent qu’à des matériaux de résistance moyenne.
  • Dans un matériau doux et mince, le trou doit être plus petit, et il doit être plus grand dans un matériau dur et épais.
  • La dimension optimale du trou sera déterminée par quelques essais.
  • La longueur de vissage ne doit pas dépasser, de préférence 2 d.
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7513 A
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

Foret ø (H11) 5.5
k 4
P 1
s 10
  1. Télécharger le modèle CAO