text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autotaraudeuse à tête fraisée bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 EE-H Acier Electro zingué M4X16

  1. N° ART 27180.040.016
  2. EAN 8715492951311
  3. UBB 950352266460
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 2.000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M4
Longueur (L) (mm) 16
Remarques
  • Foret ø (H11) = Les diamètres de perçage mentionnés ne sont que des indications et ne s’appliquent qu’à des matériaux de résistance moyenne.
  • Dans un matériau doux et mince, le trou doit être plus petit, et il doit être plus grand dans un matériau dur et épais.
  • La dimension optimale du trou sera déterminée par quelques essais.
  • La longueur de vissage ne doit pas dépasser, de préférence 2 d.
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7516 EE-H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 7.5
Foret ø (H11) 3.6
f ≈ 1
k (max.) 2.2
No. empreinte cruciforme 2
P 0.70
  1. Télécharger le modèle CAO