text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autotaraudeuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 DE-H Acier Electro zingué M3X10

  1. N° ART 27160.030.010
  2. EAN 8715492951021
  3. UBB 950352263988
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 2.000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M3
Longueur (L) (mm) 10
Remarques
  • Foret ø (H11) = Les diamètres de perçage mentionnés ne sont que des indications et ne s’appliquent qu’à des matériaux de résistance moyenne.
  • Dans un matériau doux et mince, le trou doit être plus petit, et il doit être plus grand dans un matériau dur et épais.
  • La dimension optimale du trou sera déterminée par quelques essais.
  • La longueur de vissage ne doit pas dépasser, de préférence 2 d.
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7516 DE-H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 5.5
Foret ø (H11) 2.7
k (max.) 1.65
No. empreinte cruciforme 1
P 0.50
  1. Télécharger le modèle CAO