text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 AE-H Acier Electro zingué M6X35

  1. N° ART 27100.060.035
  2. EAN 8715492951014
  3. UBB 950352263806
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 250
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M6
Longueur (L) (mm) 35
Remarques
  • Foret ø (H11) = Les diamètres de perçage mentionnés ne sont que des indications et ne s’appliquent qu’à des matériaux de résistance moyenne.
  • Dans un matériau doux et mince, le trou doit être plus petit, et il doit être plus grand dans un matériau dur et épais.
  • La dimension optimale du trou sera déterminée par quelques essais.
  • La longueur de vissage ne doit pas dépasser, de préférence 2 d.
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7516 AE-H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 12
Foret ø (H11) 5.5
k 4.6
No. empreinte cruciforme 3
P 1
  1. Télécharger le modèle CAO