text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, ce soir entre 19h00 et 21h00, nous procèderons à une maintenance du sytème. Pendant cette période, le Webshop sera indisponible. Nous vous remercions pour votre patience.

Vis autotaraudeuse à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7516 AE-H Acier Electro zingué M5X12

  1. N° ART 27100.050.012
  2. EAN 8715492950918
  3. UBB 950352262816
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 1.000
Boîte complete uniquement
Diamètre (d-D) M5
Longueur (L) (mm) 12
Remarques
  • Foret ø (H11) = Les diamètres de perçage mentionnés ne sont que des indications et ne s’appliquent qu’à des matériaux de résistance moyenne.
  • Dans un matériau doux et mince, le trou doit être plus petit, et il doit être plus grand dans un matériau dur et épais.
  • La dimension optimale du trou sera déterminée par quelques essais.
  • La longueur de vissage ne doit pas dépasser, de préférence 2 d.
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique à bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7516 AE-H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 9,5
Foret ø (H11) 4.5
k 3,7
No. empreinte cruciforme 2
P 0.80
  1. Télécharger le modèle CAO