text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher visiteur, en raison des vacances, votre commande peut être livrée 1 ou 2 jours plus tard.

Vis autoperceuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 O-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST3,5X16MM

  1. N° ART 31880.035.016
  2. EAN 8715492966933
  3. UBB 950352877472
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 1.000
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
Longueur (L) (mm) 16
Remarks (lov)
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
Application (métal) Aluminium
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
DIN 7504 O-H
ISO 15482 H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 6.8
L1 5
No. empreinte cruciforme 2
P 1.30
  1. Télécharger le modèle CAO