text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autoperceuse à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 O-H Acier Electro zingué ST4,8X22MM

  1. N° ART 31830.048.022
  2. EAN 8715492966414
  3. UBB 950352768648
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 500
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 4.8
Longueur (L) (mm) 22
Remarks (lov)
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête fraisée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7504 O-H
ISO 15482 H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 9.5
L1 8
No. empreinte cruciforme 2
P 1.60
  1. Télécharger le modèle CAO