text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier inoxydable (Inox) A2 ST4,2X25MM

  1. N° ART 31870.042.025
  2. EAN 8715492966841
  3. UBB 950352771360
  4. UNSPSC 31161507
Diamètre (mm) 4.2
Longueur (L) (mm) 25
Remarks (lov)
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
Application (métal) Aluminium
Mode d'entraînement Phillips
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier inoxydable (Inox)
Matière technique A2
Filetage Filetage de vis à tôle
DIN 7504 M-H
ISO 15481 H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 8.2
k 3.05
L1 7
No. empreinte cruciforme 2
P 1.40
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO