text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier Electro zingué grand conditionnement ST3,5X19MM

  1. N° ART 31820.035.019
  2. EAN 8715492965578
  3. UBB 950352585992
  4. UNSPSC 31161507

Prix par 
-


Emballé par : 2.000
Boîte complete uniquement
Diamètre (mm) 3.5
Longueur (L) (mm) 19
Remarks (lov)
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
Application (métal) Aluminium
Mode d'entraînement Phillips
Informations supplémentaires grand conditionnement
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7504 M-H
ISO 15481 H
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dk 6.9
k 2.6
L1 5
No. empreinte cruciforme 2
P 1.30
  1. Télécharger E-doc
  2. Télécharger le modèle CAO