text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis auto-perceuses à tête hexagonale à embase DIN 7504 K Acier Electro zingué ST5,5X25MM

  1. N° ART 31815.055.025
  2. EAN 8715493855915
  3. UBB 950352979443
  4. UNSPSC 31161507
Diamètre (mm) 5.5
Longueur (L) (mm) 25
Remarks (lov)
  • Longueur max. de serrage KL = L - L1.
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage de vis à tôle
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
DIN 7504 K
ISO 15480
  1. Sélectionnez une autre taille

Spécifications

dc 11
k (max.) 5.45
L1 10
P 1.80
s 8
  1. Télécharger le modèle CAO