MAVE B.V.
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
Boulons et vis à tête hexagonale
46011
46011.100.012
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
Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017 Laiton CU2/CU3 M10X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Laiton
Matière technique
CU2/CU3
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
12
P
1.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Numéros d'articles
Numéro d'article
46011.100.012
EAN
8717077257719
UBB
500648890613
UNSPSC
31161620