Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01010
01010.030.010
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
01010.030.010
EAN
8715492012814
UBB
951351608025
UNSPSC
31161620