text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 10.9 M36X170


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M36
Longueur 170 mm
Marque Fabory
Classe 10.9
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 1610
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Code Douanier 7318158880

Dimensions

d-D M36
k 22.5
L (mm) 170
P 4
s 55

Normes

ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568

Numéros d'articles

Numéro d'article 04110.360.170
EAN 8717077776135
UBB 500644704586
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.