Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
56100
56100.040.012
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M4X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
12 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
12
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
ISO
≈4017
NEN
≈1568
Numéros d'articles
Numéro d'article
56100.040.012
EAN
8715493805217
UBB
952351390523
UNSPSC
31161620