Nedtrain Oud
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
Boulons et vis à tête hexagonale
56100
56100.030.010
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
Vis à tête hexagonale filetage total DIN ≈933 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M3
k
2
L (mm)
10
P
0.5
s
5.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈933
NEN
≈1568
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
56100.030.010
EAN
8715492860316
UBB
951351746213
UNSPSC
31161620