text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNF ASME B18.2.1 Acier SAE J429 Electro zingué passivé jaune Gr.8 7/8-14X5 Inch

Specifications

Diamètre 7/8 Inch
Longueur 5 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Matière technique SAE J429
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Unified National Fine
Filets par pouce 14
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène
  • ft = filetage total

Dimensions

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standards

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Article numbers

Article number U04360.087.0500
EAN 8717077355590
UBB 500620884014
UNSPSC 31161620

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.